BDGT 170420 FR-JA ALU

Št. art.: 227530 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice BDGT 170420 FR-JA
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 2 mm
Zvrst GW25
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,05 − 0,33 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227530 ALU
EAN/GTIN 4960664457892
Številka proizvajalca TWF00285

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
250
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D.
Za natančne kote 90° izberite ap = 9 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


BDGT 170420 FR-JA  ALU

BDGT 170420 FR-JA ALU

po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
20,13 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 2 2
ISO-oznaka obračalne ploščice BDGT 170420 FR-JA APMT 060220 FR
Rezalni material HM HM
Zvrst GW25 HU7810
Tip ALUMINIJ ALUMINIJ
Podajanje fz na zob 0,05 − 0,33 0,1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico