{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 15,7 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 55 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
⌀ D3 | 93 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 193 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,16 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 91,6 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 170408 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227510 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664489343 | |
Številka proizvajalca | THN03433 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MEC17 100/7 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
626,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
571,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 7 |
Celotna dolžina Lcelotna | 55 | 50 |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 100 | 100 |
Nastavni kot κ | 90 | 90 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |