Kotni rezkar 90° MECH11 50/6 mm

Št. art.: 227455 50/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 11T308
efektivno število rezil Zef 6
Število rezalnih obračalnih ploščic 30
maksimalna globina rezanja ap maks 46 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 11T308
Vijak za obračalno ploščico 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227455 50/6
EAN/GTIN 4960664526406
Številka proizvajalca THN03963

Opis

Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine ae pri enaki globini rezanja ap. Možnost višje produktivnosti tudi na manj zmogljivih strojih.