{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 | |
efektivno število rezil Zef | 4 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 24 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 55 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 64 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 126 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 11T308 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227453 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526345 | |
Številka proizvajalca | THN03910 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MECH11 40/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
939,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
1.257,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezalnih obračalnih ploščic | 24 | 24 |
Celotna dolžina Lcelotna | 126 | 131 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ rezila DC | 40 | 40 |
⌀ držala Ds h6 | 32 | 32 |
maksimalna globina rezanja ap maks | 55 | 47 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |