{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 | |
efektivno število rezil Zef | 2 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 8 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 37 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 46 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 11T308 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227450 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664503742 | |
Številka proizvajalca | THN03800 |