Kotni rezkar 90° MEC11T 32/4 mm

Št. art.: 227315 32/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z navojem
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 10 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
Vpenjalni navoj M M16
⌀ D3 26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 0,46 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 11T3
Vijak za obračalno ploščico 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227315 32/4
EAN/GTIN 4960664672936
Številka proizvajalca THN03510

Opis

Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico