{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 88 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,64 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 18 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227305 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664406579 | |
Številka proizvajalca | THN63183 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MEC11T 25/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
250,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Celotna dolžina Lcelotna | 88 | 105 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | AP.. 1003.. |
Nastavni kot κ | 90 | 90 |
Dolžina rampe L za αmaks | 18 | 19,85 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |