Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm

Št. art.: 227300 25/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 10 mm
Prevesna dolžina L1 32 mm
Celotna dolžina Lcelotna 120 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
⌀ D3 19 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 44 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Kot rampe αmaks 0,64 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 18 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 11T3
Vijak za obračalno ploščico 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227300 25/3
EAN/GTIN 4960664396108
Številka proizvajalca THN03183

Opis

Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm

Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm

po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
263,37 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
353,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 4
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje
Celotna dolžina Lcelotna 120 mm 180 mm 120 mm
z notranjim hlajenjem da da da
Izvedba držala cilindrično držalo Cilindrično držalo Cilindrično držalo
⌀ držala Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico