Kotni rezkar 90° MEC11T 16/2L mm

Št. art.: 227300 16/2L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 10 mm
Prevesna dolžina L1 23 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Kot rampe αmaks 1,27 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 11T3
Vijak za obračalno ploščico 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227300 16/2L
EAN/GTIN 4960664396030
Številka proizvajalca THN03150

Opis

Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Opomba:

Brez notranjega hlajenja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico