{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 88 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,55 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 21 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 0703 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229707 (T6; 0,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227105 25/7 | |
EAN/GTIN | 4960664472703 | |
Številka proizvajalca | THN63275 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MECX 25/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
449,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
436,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
429,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 7 | 7 |
Celotna dolžina Lcelotna | 88 | 90 | 115 |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon | cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 25 | 25 | 25 |
⌀ držala Ds h6 | 25 | 25 | 20 |
⌀ D3 | 22 | 23 | 23 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 | 48 | 48 |