{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 68 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,95 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 12 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 0703 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227105 16/4 | |
EAN/GTIN | 4960664472666 | |
Številka proizvajalca | THN63271 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MECX, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 16/4mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
309,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
329,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
329,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 68 mm | 75 mm | 90 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Kot rampe αmaks | 0,95 stopinj | 0,89 stopinj | 0,89 stopinj |