Kotni rezkar 90° MECX 21/4XL mm

Št. art.: 227100 21/4XL
Popust
325,32 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 21 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Prevesna dolžina L1 20 mm
Celotna dolžina Lcelotna 140 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 39 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 40 mm
Kot rampe αmaks 0,67 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 0703
Vijak za obračalno ploščico 229707 (T6; 0,45 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227100 21/4XL
EAN/GTIN 4960664462698
Številka proizvajalca THN03561

Opis

Opis:

Izboljšana produktivnost zaradi zelo ozke delitve tudi pri nestabilnih pogojih obdelave. Nizke rezalne sile in zelo čvrsta izvedba za majhno nagnjenost k nastanku vibracij. Možnost uporabe za različne primere rezkanja, kot so npr. rezkanje po grebenu, rezkanje z rampo itn.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico