{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 18 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 80 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 21 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,43 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 8 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 0703 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227100 12/2 | |
EAN/GTIN | 4960664462742 | |
Številka proizvajalca | THN03606 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MECX 12/2 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
215,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
283,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Izvedba držala | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Nastavni kot κ | 90 | 90 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 21 | 22 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 22 | 22 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |