Kotni rezkar 90° MEV 25/3 mm

Št. art.: 226400 25/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Prevesna dolžina L1 29 mm
Celotna dolžina Lcelotna 120 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
⌀ D3 20 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 45 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Kot rampe αmaks 0,6 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 19,25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica TOMT060508
Vijak za obračalno ploščico 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226400 25/3
EAN/GTIN 4960664914067
Številka proizvajalca THN08480

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90° MEV  25/3 mm

Kotni rezkar 90° MEV 25/3 mm

po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
258,23 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
326,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da da
Izvedba držala cilindrično držalo cilindrično držalo
⌀ rezila DC 25 mm 25 mm
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm 48 mm
Kot rampe αmaks 0,6 stopinj 0,88 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico