{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 200 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 60 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WNMU 0806.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225615 200/12 | |
EAN/GTIN | 4960664647729 | |
Številka proizvajalca | THN04705 |