Kotni rezkar 90° MFWN, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/6mm

Št. art.: 225615 125/6
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezovanje; Kotno rezkanje
  • Innenkühlung: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 125 mm
Število rezil Z 6
Schaftausführung z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezovanje; Kotno rezkanje
Innenkühlung da
maximale Schnitttiefe ap max 8 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
passende Wendeschneidplatte WNMU 0806..
Wendeplattenschraube 229700 (T15; 4,2 Nm)
Unterlegplatte 229751
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 225615 125/6
EAN/GTIN 4960664647637
Številka proizvajalca THN04693
Proizvajalec KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami.
Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.