{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Schaftausführung | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
Innenkühlung | da | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | |
Wendeplattenschraube | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225615 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664647699 | |
Številka proizvajalca | THN04702 | |
Proizvajalec | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |