{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 15 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. | |
Velikost obračalne ploščice | 15 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225210 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664648696 | |
Številka proizvajalca | THN05182 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MEW, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 63/5mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
518,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
418,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
478,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |