Kotni rezkar 90° MEW, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 40/4mm

Št. art.: 225210 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezovanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezovanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 15 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LOMU..
Velikost obračalne ploščice 15
Vijak za obračalno ploščico 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225210 40/4
EAN/GTIN 4960664648672
Številka proizvajalca THN05180

Opis

Izvedba:

Ekonomična izvedba s 4 rezili.