3-delna vrvna lestev z nivello® traverzami 3x16 prečk

Št. art.: 22416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vrvna lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 22416
    EAN/GTIN 4031405224162
    Številka proizvajalca 022416

    Opis

    Opis:

    • Aluminijasta lestev za prečko
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
    • 4-kratna vdelan spoj/spar
    • Priročna nastavitev višine od prečk do prečk zahvaljujoč dvema dvižnima dvigalkama s plastično vrvjo
    • Samodejno delovanje Drop-in kavlji, center in vrh ločeno nastavljiva
    • Top dirigent s stenskimi valji
    • Vodilni nastavki, odporni proti koroziji, z drsniki
    • Razmik med prečkami: 280 mm
    • Širina žice: 470 mm (brez prečnega vodila)
    • Največja obremenitev: 150 kg
    • Nivello® Traverse v optimalni širini do izbranega izdelka za še posebej varno stoječe in vzpon zahvaljujoč nivello® lestev s 2-osno tehnologijo nagiba, kot nadzora napada in zamenljivih nožnih plošč. Prečno vodilo je dobavljeno ohlapno in je dvakrat privito na spodnji del stabilizatorja
    • Napotek: V skladu s standardom pritrjenega drsnega odseka ni mogoče ločiti od lestve za dolžine več kot 3,0 m.

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 11900 mm
    • Zunanja širina: 470 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 98 mm
    • Podaljšana dolžina: 10800 mm
    • Dolžina uvlečena: 4900 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
    • Število korakov/prečk: 3x16 klini
    • Višina stopnic/prečk: 30 mm
    • Globina koraka/prečk: 30 mm
    • Širina prečnega vodila: 1200 mm
    • Izvedba koraka: Kalčki
    • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico