{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SPMT 1806 EDSR-NB2T | |
Tip | GG | |
Zvrst | PR1210 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,06–0,15 mm | |
Uporaba | groba obdelava | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 6,35 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 224028 GG | |
EAN/GTIN | 4960664609147 | |
Številka proizvajalca | TKA05464 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SPMT 1806 EDSR-NB2T GG
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
34,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
28,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.191 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.995 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 |
Debelina ploščice E | 6,35 | 3,18 | 3,18 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | PR1210 | HB7710 | HB7710 |
Tip | GG | GG | GG |
Podajanje fz na zob | 0,06–0,15 | 0,15 | 0,17 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |