{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SPMT 1806 EDSR-NB3T | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | PR1835 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,06 – 0,25 mm | |
Uporaba | Grobo rezanje | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 6,35 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 224019 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664030132 |