Rezkarji za plano rezkanje 47,5° MFPN45 z izvrtino, za obračalne rezalne ploščice PN.., ⌀ D/število rezil Z: 160/12mm

Št. art.: 222800 160/12
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Število rezil Z: 12
  • Nastavni kot κ: 47,5
  • Notranje hlajenje: ne
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 160 mm
Število rezil Z 12
Oblika držala z izvrtino
Nastavni kot κ 47,5 stopinj
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 173 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica PN.. 1205
Vijak za obračalno ploščico 229700
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222800 160/12
EAN/GTIN 4960664602469
Številka proizvajalca THN04494
Proizvajalec KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.