SOMT......ER-FL 10

Št. art.: 222092 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT100420-ER-FL
    Tip S
    Radij rezila 2 mm
    Zvrst CA6535
    Rezalni material HM
    Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
    Podajanje fz na zob 0,2 − 1,2 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Velikost obračalne ploščice 10
    Debelina ploščice E 4,76 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 222092 10
    EAN/GTIN 4960664708253
    Številka proizvajalca TMA05606

    Tabela aplikacije

    Inconel
    S
    30
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

    Uporaba:

    Geometrija FL (površinsko orientirana) je najboljša izbira za grobo obdelavo na strojih z manjšo močjo.
    Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico