Na voljo je alternativni izdelek:

SOMT......ER-FL 14

Št. art.: 222088 14
Popust
18,80 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT140514-ER-FL
Tip INOX
Radij rezila 1,4 mm
Zvrst PR1535
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,5 − 1,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Velikost obračalne ploščice 14
Debelina ploščice E 5,56 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222088 14
EAN/GTIN 4960664708222
Številka proizvajalca TLC05620

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija FL (površinsko orientirana) je najboljša izbira za grobo obdelavo na strojih z manjšo močjo.
Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.