{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT140520-ER-LD | |
Tip | GG | |
Radij rezila | 2 mm | |
Zvrst | PR1810 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 5 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,06−2 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Velikost obračalne ploščice | 14 | |
Debelina ploščice E | 5,56 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 222083 14 | |
EAN/GTIN | 4960664026951 |