SOMT..20ER-LD 10

Št. art.: 222080 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT100420-ER-LD
    Tip INOX
    Radij rezila 2 mm
    Zvrst PR1535
    Rezalni material HM
    Radij za programiranje pri ap maks 3,5 mm
    Podajanje fz na zob 0,06 − 1,8 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Velikost obračalne ploščice 10
    Debelina ploščice E 4,76 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 222080 10
    EAN/GTIN 4960664708215
    Številka proizvajalca TLC05608

    Tabela aplikacije

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

    Uporaba:

    Geometrija LD je primerna tudi za velike globine rezanja (ap maks.= 5 mm) pri zmernem podajanju.
    Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico