Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 32/2mm

Št. art.: 222060 32/2
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D3 15 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD 3,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 47 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 1,43 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 14,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SOMT..
Velikost obračalne ploščice 10
Vijak za obračalno ploščico 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222060 32/2
Številka proizvajalca THN07552

Opis

Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 32/2mm

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 32/2mm

po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
174,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm 42 mm 42 mm 47 mm
Izvedba držala z navojem z navojem z navojem z navojem
⌀ rezila DC 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 47 mm 48 mm 43 mm 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Dolžina rampe L za αmaks 14,4 mm 11,92 mm 10,5 mm 12,34 mm
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico