X.LT..ER-D411, SP6519, Velikost obračalne ploščice: 06mm

Št. art.: 221928 06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,40 € / kos
  • od 10 kos
    17,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
415 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XPLT060308-ER-D411
Velikost obračalne ploščice 06
Tip INOX; Ti
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst SP6519
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,37 mm
Podajanje fz na zob 0,2 mm - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221928 06
EAN/GTIN 4059782506541
Številka proizvajalca 5655254

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
280
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
185
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.