Kotni rezkar 90° 5720VZ16, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 32/2mm

Št. art.: 220806 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala z navojem
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 16 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
Vpenjalni navoj M M16
⌀ D3 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 4 mm
Kot rampe αmaks 6,35 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 22,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ZD.. 16M5
Vijak za obračalno ploščico 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220806 32/2
EAN/GTIN 2050002058330
Številka proizvajalca 5672894

Opis

Izvedba:

Telo rezkarja s cilindričnim držalom G = 6,3 je uravnoteženo pri 30000 U/min. Pred pričetkom obdelave pri velikih hitrosti je treba nasadne rezkarje in rezkarje z modularnim vmesnikom uravnotežiti skupaj z vpenjalom. Konstrukcija dopušča vpetje vseh radiusnih obračalnih ploščic do re = 6,0mm brez spremembe nosilca in brez korekcije dolžine.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90° 5720VZ16, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 32/2mm

Kotni rezkar 90° 5720VZ16, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 32/2mm

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
463,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
288,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vpenjalni navoj M M16 M16 M16
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje Kotno rezkanje Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm 42 mm 35 mm
z notranjim hlajenjem da da da
Izvedba držala z navojem z navojem z navojem
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico