{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 16 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 45 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 84 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 4 mm | |
Kot rampe αmaks | 3,53 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 40,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZD.. 16M5 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220803 50/3 | |
EAN/GTIN | 4059782502109 | |
Številka proizvajalca | 5672869 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° 5720VZ16 50/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
603,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
511,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 | 22 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 50 | 50 |
Nastavni kot κ | 90 | 90 |