{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL16 | |
L2 | 8 mm | |
A | 17 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Priporočen zatezni moment | 60 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 220389 DL16 | |
EAN/GTIN | 4034221156228 | |
Številka proizvajalca | 81.320.0170.DL16 |