{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL10 | |
L2 | 5 mm | |
A | 14 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Priporočen zatezni moment | 20 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 220389 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221156204 | |
Številka proizvajalca | 81.320.0140.DL10 |