{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vmesnik DUO-LOCK | DL12 | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
L2 | 6 mm | |
Priporočen zatezni moment | 30 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 220370 DL12 | |
EAN/GTIN | 4034221149909 | |
Številka proizvajalca | 75.121.DL12.1 |