Cilindrični podaljšek DUO-LOCK, jeklo, kratek SAFE-LOCK DL10

Št. art.: 220370 DL10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vmesnik DUO-LOCK Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vmesnik DUO-LOCK DL10
    ⌀ držala Ds 10 mm
    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ D2 9,6 mm
    Celotna dolžina L 55 mm
    L2 5 mm
    Priporočen zatezni moment 20 Nm
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 220370 DL10
    EAN/GTIN 4034221149862
    Številka proizvajalca 75.100.DL10.1

    Opis

    Izvedba:

    Prevlečen za optimalno nakrčevanje/raztezanje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico