{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | AlTiN | |
⌀ rezila D | 12 mm | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število rezil Z | 4 | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot spirale | 32 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,05×D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
primerni vpenjalni trn | z navojem | |
Dolžina rezil L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 9 mm | |
Celotna dolžina L | 15 mm | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL12 | |
Zev ključa SW | 9,5 mm | |
priporočeni zatezni moment | 30 Nm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,24 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 220316 12 | |
EAN/GTIN | 4034221103154 | |
Številka proizvajalca | DL12F2004UK1200CDA |