DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Št. art.: 220316 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Kot spirale: 32

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevleka AlTiN
    ⌀ rezila D 10 mm
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število rezil Z 4
    Delitev rezil neenakomerna
    Kot spirale 32 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,05×D pri robljenju
    Strategija odrezovanja HPC
    z notranjim hlajenjem ne
    primerni vpenjalni trn z navojem
    Dolžina rezil L2 7,5 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Prevesna dolžina L1 7,5 mm
    Celotna dolžina L 12,5 mm
    Vmesnik DUO-LOCK DL10
    Zev ključa SW 8 mm
    priporočeni zatezni moment 20 Nm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 220316 10
    EAN/GTIN 4034221103031
    Številka proizvajalca DL10F2004UK1000CDA

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    700
    Al (kratki odrezki)
    N
    700
    Al > 10% Si
    N
    235
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Uporabno kot univerzalno orodje. Izjemna geometrija čelnih rezil za poševno pogrezanje in vrtalno cirkularno rezkanje. Najboljša izbira pri obdelavi krajših previsnih dolžin. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Najboljša izbira pri obdelavi velikih previsnih dolžin in nestabilnih vpenjalnih razmerjih. Za posebej miren tek pri velikih previsnih dolžinah predvsem pri uporabi VHM-podaljškov.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za utore v polno za apmaks </= 0,5 × D.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico