{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 32 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D | |
Držalo | Safe-Lock h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Radij rezila R1 | 1,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 20 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,7 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 220298 6/1,5 | |
EAN/GTIN | 4034221161888 | |
Številka proizvajalca | F2004NNL0600R1.50DA |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torusni rezkar VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK 6/1,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
77,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 20 mm | 21 mm | 20 mm |
⌀ sprostitve D1 | 5,7 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Celotna dolžina L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ rezila DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kot spirale | 32 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 |