{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
efektivno število rezil Zef | 5 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina zareze ae maks | 20 mm | |
⌀ vratu d1 | 40 mm | |
Dolžina vratu L1 | 15 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SNHX | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SN.. 1103 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218562 80 | |
EAN/GTIN | 4045197462435 |