Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 5 mm 125 mm

Št. art.: 218562 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 125 mm
    efektivno število rezil Zef 6
    Število rezalnih obračalnih ploščic 12
    Izvedba držala z izvrtino
    z notranjim hlajenjem ne
    Zamenjava orodja PowerCard
    maksimalna globina zareze ae maks 23,7 mm
    ⌀ vratu d1 70 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1103
    ISO-oznaka obračalne ploščice SN.. 1103
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219949 (IP9; 2,0 Nm)
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218562 125
    EAN/GTIN 4045197647573
    Številka proizvajalca 218562 125

    Opis

    Izvedba:

    Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

    Uporaba:

    Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

    Rezervni del:

    Art. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. 211750 vel. 2,2 z rezilom št. 674252 vel. IP9.
    Kolutni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico