{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
efektivno število rezil Zef | 5 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 10 | |
Širina ap | 5 mm | |
Izvedba držala | z navojem | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina zareze ae maks | 22,5 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SNHX | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SN.. 1103 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218542 80 | |
EAN/GTIN | 4045197849991 | |
Številka proizvajalca | 218542 80 |