Kolutni rezkar z navojem Širina ap = 5 mm, ⌀ D: 63mm

Št. art.: 218542 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 63 mm
efektivno število rezil Zef 4
Število rezalnih obračalnih ploščic 8
Širina ap 5 mm
Izvedba držala z navojem
z notranjim hlajenjem ne
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina zareze ae maks 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
⌀ D2 29 mm
Vpenjalni navoj M M16
primerna obračalna rezalna ploščica SNHX
ISO-oznaka obračalne ploščice SN.. 1103
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218542 63
EAN/GTIN 4045197849984
Številka proizvajalca 218542 63

Opis

Izvedba:

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Opomba:

Kolutni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. 211750 vel. 2,2 z rezilom št. 674252 vel. IP9.