{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Širina ap | 2,2 mm | |
Izvedba držala | z navojem | |
Rezalni material | Jeklo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalna globina zareze ae maks | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1119 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218418 50/4 | |
EAN/GTIN | 4062406239435 | |
Številka proizvajalca | 218418 50/4 |