{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Širina ap | 2,2 mm | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število rezil Z | 4 | |
maksimalna globina zareze ae maks | 12,75 mm | |
⌀ vratu d1 | 24,5 mm | |
Dolžina vratu L1 | 36 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1119 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218414 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197533616 |