Kolutni/odrezovalni rezkar s cilindričnim držalom HSS širina ap = 1,5 mm 63/4 mm

Št. art.: 218408 63/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 63 mm
    Širina ap 1,5 mm
    Izvedba držala Cilindrično držalo
    Rezalni material HSS
    z notranjim hlajenjem ne
    Število rezil Z 4
    maksimalna globina zareze ae maks 15,75 mm
    ⌀ vratu d1 31,5 mm
    Dolžina vratu L1 37 mm
    Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm 99,9 mm
    Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm 100,5 mm
    ⌀ držala Ds h6 32 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica XC.. 1113
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218408 63/4
    EAN/GTIN 4045197533371
    Številka proizvajalca 218408 63/4

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.

    Uporaba:

    Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

    Opomba:

    Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.
    Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico