Rezalna ploščica Širina 1,5 mm ALU

Št. art.: 218450 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,00 € / kos
  • od 10 kos
    10,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip ALUMINIJ
    Radij rezila 0,15 mm
    Rezalni material HM
    Zvrst HU7810
    Podajanje fz 0,13 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Toleranca ap − 0/+ 0,3 mm
    Prevleka TiAlN
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218450 ALU
    EAN/GTIN 4045197534224
    Številka proizvajalca 218450 ALU

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    530
    Al (kratki odrezki)
    N
    495
    Al > 10% Si
    N
    415
    mokro maks.
     

    Opis

    Uporaba:

    Za kolutne rezkarje art. 218408218444 in list za zarezovanje art. 273560.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae maks.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico