Osnovno držalo Držalo Weldon 25/38

Št. art.: 218205 25/38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem da
⌀ vratu d1 38,2 mm
Dolžina vratu L1 60 mm
Celotna dolžina Lcelotna 133 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Vpenjalna ploščica 219847
Vpenjalni vijak 219839 (SW4; 24,5 Nm)
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218205 25/38
EAN/GTIN 2050001737311
Številka proizvajalca 163705

Opis

Izvedba:

Pritrditev listov z enim vijakom v središču. Vmesnik Quadrogon za boljši prenos sile in togost proti zvijanju.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno ploščico in vpenjalnim vijakom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico