Osnovno držalo Držalo Weldon 09/16

Št. art.: 218205 09/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba držala Držalo Weldon
    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ vratu d1 16,8 mm
    Dolžina vratu L1 35 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 92 mm
    ⌀ držala Ds h6 20 mm
    Vpenjalni vijak 219834 (SW3; 3,8 Nm)
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218205 09/16
    EAN/GTIN 2050001737434
    Številka proizvajalca 163700

    Opis

    Izvedba:

    Pritrditev listov z enim vijakom v središču. Vmesnik Quadrogon za boljši prenos sile in togost proti zvijanju.

    Obseg dobave:

    Vklj. z vpenjalno ploščico in vpenjalnim vijakom.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico