{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Efektivni ⌀ D | 30 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 65 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | leva in desna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Velikost ploščice | 41 | |
Število rezil Z | 3 | |
Celotna dolžina Lcelotna | 128,5 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Vpenjalni vijak | 219928 | |
Pritrdilni vijak | 219927 | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 218050 30/65 | |
EAN/GTIN | 4045197447180 | |
Številka proizvajalca | 218050 30/65 |