Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni ⌀ D/previsna dolžina L1: 13,6/26mm

Št. art.: 218050 13,6/26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Efektivni ⌀ D/previsna dolžina L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Efektivni ⌀ D 13,6 mm
Prevesna dolžina L1 26 mm
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja leva in desna
z notranjim hlajenjem da
Velikost ploščice 24
Število rezil Z 1
Celotna dolžina Lcelotna 82 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Pritrdilni vijak 219926
Število vpenjalnih utorov 1
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218050 13,6/26
EAN/GTIN 4045197447142
Številka proizvajalca 218050 13,6/26

Opis

Izvedba:

HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.

Uporaba:

Univerzalno uporabni za leve in desne notranje in zunanje navoje. Za obdelavo skoznjih in zaprtih izvrtin.

Opomba:

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.
Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.